110X115X19.8 SBK HGW HG517 Guivex-Führungsbuchse Reihe SBK
Stangenführungen
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:SBK 110,00 115,00 19,80 HG517
Rubix:3214598
Hersteller:24379369


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 115 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 110 mm |
| Breite | 19,8 mm |
Produktdetails : 110X115X19.8 SBK HGW HG517 Guivex-Führungsbuchse Reihe SBK
Richtung Nutgrund konvexe Geometrie
Stärken
Hohe Belastbarkeit Verbesserter Einzug von Schmiermedien durch optimierte Spannungsverteiulng in der Kontaktzone zwischen Führung und Gegenlauffläche Einfache Schnappmontage
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 21,4 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 115 mm |
| Innendurchmesser | 110 mm |
| Breite | 19,8 mm |
| Werkstoff | hgw hg517 |
| Ausführung | sbk |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
36,15 € exkl. MwSt.
/ Stück
43,02 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen