Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:40422140
Rubix:2330614
Hersteller:40422140


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 70 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 65 mm |
| Breite | 9,6 mm |
Produktdetails : 65X70X9.6 SB HGW HG517 Führungsbuchse Reihe SB
Quadratischer Querschnitt
Stärken
Einfache Schnappmontage
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 6,001 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 70 mm |
| Innendurchmesser | 65 mm |
| Breite | 9,6 mm |
| Werkstoff | hgw hg517 |
| Ausführung | sb |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
45,80 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
54,50 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen