65X70X15 FRK05 HGW Kolbenführungsring FRK05
Kolbenführungsring (RK 05 45)
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Dichtomatik:67168053
Rubix:3203648
Hersteller:F 70 x 65 x 15 RK 05 45 HG


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 70 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 65 mm |
| Breite | 15 mm |
Dokumente
Produktdetails : 65X70X15 FRK05 HGW Kolbenführungsring FRK05
Beidseitig angefast Strukturierte Oberfläche Geschlitzt
Stärken
Minimierter Stick-Slip-Effekt Einfache Schnappmontage Einsatz bei hohen Flächenpressungen Verlängerte Lebensdauer des Zylinders
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 8 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 70 mm |
| Innendurchmesser | 65 mm |
| Breite | 15 mm |
| Werkstoff | hg |
| Herkunftsland | DE |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,92 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen