135X140X19.8 KBK HGW HG517 Guivex-Führungsbuchse Reihe KBK
Kolbenführungen
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:KBK 140,00 135,00 19,80 HG517
Rubix:3213981
Hersteller:24380281


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 140 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 135 mm |
| Breite | 19,8 mm |
Produktdetails : 135X140X19.8 KBK HGW HG517 Guivex-Führungsbuchse Reihe KBK
Richtung Nutgrund konvexe Geometrie Hartgewebeführung
Stärken
Hohe Belastbarkeit Geringe Reibung Ideal für extrem kurze Hübe, optimaler Einzug von Schmiermittel verhindert Trockenlauf Minimierter Stick-Slip-Effekt Einfache Schnappmontage
Technische Informationen
Attribute
| Außendurchmesser | 140 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 135 mm |
| Breite | 19,8 mm |
| Werkstoff | hgw hg517 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
38,79 € exkl. MwSt.
/ Stück
46,16 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen