250X255X14.8 SBK HGW HG517 Guivex-Führungsbuchse Reihe SBK
Stangenführungen
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:SBK 250,00 255,00 14,80 HG517
Rubix:3214608
Hersteller:24380273


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 255 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 250 mm |
| Breite | 14,8 mm |
Produktdetails : 250X255X14.8 SBK HGW HG517 Guivex-Führungsbuchse Reihe SBK
Richtung Nutgrund konvexe Geometrie
Stärken
Hohe Belastbarkeit Verbesserter Einzug von Schmiermedien durch optimierte Spannungsverteiulng in der Kontaktzone zwischen Führung und Gegenlauffläche Einfache Schnappmontage
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 37 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 255 mm |
| Innendurchmesser | 250 mm |
| Breite | 14,8 mm |
| Werkstoff | hgw hg517 |
| Ausführung | sbk |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
82,26 € exkl. MwSt.
/ Stück
97,89 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen