Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:24130932
Rubix:2721681
Hersteller:24130932


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 50 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 45 mm |
| Breite | 5,5 mm |
Produktdetails : 45X50X5.5 KB HGW HG517 Führungsbuchse Reihe KB
Quadratischer Querschnitt Hartgewebeführung
Technische Informationen
Attribute
| Außendurchmesser | 50 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 45 mm |
| Breite | 5,5 mm |
| Werkstoff | hgw |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,98 € exkl. MwSt.
/ Stück
17,82 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std