R-0630-020-00 Kugelbuchse Standard
Standard-Kugelbüchsen, offen, R0630/R0632
Siehe technische InformationenReferenzen
Bosch Rexroth:R063002000
Rubix:108818

Produktdetails : R-0630-020-00 Kugelbuchse Standard
STANDARD-KB KBM-O-20
Kugelbuchse KBM-O-20, offen, ohne Dichtring
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 83 g |
|---|---|
| Serie | kbm |
| Innendurchmesser | 20 mm |
| Außendurchmesser | 32 mm |
| Länge | 45 mm |
| Dichtung | offen |
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | RO |
| Zolltarifcode | 84821010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
72,95 € exkl. MwSt.
/ Stück
86,81 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
