Referenzen
INA:KTHK30-B-PP-AS
Rubix:22476
EAN:4012802051599


Technische Zusammenfassung
| Serie | khtk. -b-pp-as |
|---|---|
| Innendurchmesser | 30 mm |
| Außendurchmesser | 67 mm |
Produktdetails : KTHK30-B-PP-AS Linearkugellagereinheit
Linear-Kugellagereinheit KTHK..B-PP-AS, abgedichtet, befettet, nachschmierbar
Technische Informationen
Attribute
| Serie | khtk. -b-pp-as |
|---|---|
| Innendurchmesser | 30 mm |
| Außendurchmesser | 67 mm |
| Länge | 105 mm |
| Dichtung | beidseitig versiegelt |
| Werkstoff | stahl |
| Tragzahl stat. C | 5400 N |
| Tragzahl dyn. C0 | 5400 N |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
169,96 € exkl. MwSt.
/ Stück
202,25 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std