R-0742-220-30 Kugelbuchse mit Flansch
Standard-Kugelbüchsen, Mittelflansch, nichtrostend, R0742
Siehe technische InformationenReferenzen
Bosch Rexroth:R074222030
Rubix:234289



Produktdetails : R-0742-220-30 Kugelbuchse mit Flansch
FLANSCH-KB KBMM-20-DD-NR
Kugelbuchse mit Flansch KBMM-20-DD-NR
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 239 g |
|---|---|
| Serie | kbmm |
| Innendurchmesser | 20 mm |
| Außendurchmesser | 32 mm |
| Länge | 42 mm |
| Dichtung | beidseitig versiegelt |
| Werkstoff | edelstahl |
| Herkunftsland | JP |
| Zolltarifcode | 84821010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
547,65 € exkl. MwSt.
/ Stück
651,70 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
