KN12-B-PP Linearkugellager

Linear-Kugellager KN..-B-PP

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:KN12-B-PP
Rubix:22393
Hersteller:0244595340000
EAN:4012802284584
KN12-B-PP Linearkugellager

Technische Zusammenfassung

Seriekn..-b-pp
Innendurchmesser12 mm
Außendurchmesser22 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : KN12-B-PP Linearkugellager


Linear-Kugellager KN..-B-PP, geschlossene Ausführung, allseitig abgedichtet, nachschmierbar, winkeleinstellbar
Linear-Kugellager KN..B-PP, geschlossene Ausführung, allseitig abgedichtet, nachschmierbar, winkeleinstellbar

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht20 g
Seriekn..-b-pp
Innendurchmesser12 mm
Außendurchmesser22 mm
Länge32 mm
Dichtungbeidseitig versiegelt
Werkstoffstahl
HerkunftslandSK
Zolltarifcode84821090
39,22 € exkl. MwSt.
/ Stück
46,67 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std