R-0600-010-30 Kugelbuchse Standard
Standard-Kugelbüchsen, geschlossen, nichtrostend, R0600/R0602
Siehe technische InformationenReferenzen
Bosch Rexroth:R060001030
Rubix:234022



Produktdetails : R-0600-010-30 Kugelbuchse Standard
STANDARD-KB KBM-10-NR &
Kugelbuchse KBM-10-NR, geschlossen, ohne Dichtring, Edelstahl
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 36 g |
|---|---|
| Serie | kbm |
| Innendurchmesser | 10 mm |
| Außendurchmesser | 19 mm |
| Länge | 29 mm |
| Dichtung | offen |
| Werkstoff | edelstahl |
| Herkunftsland | JP |
| Zolltarifcode | 84821010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
91,37 € exkl. MwSt.
/ Stück
108,73 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
