Referenzen
INA:KH30-B
Rubix:22378
Hersteller:0003422110000
EAN:4054364467722


Technische Zusammenfassung
| Serie | kh..-b |
|---|---|
| Innendurchmesser | 30 mm |
| Außendurchmesser | 40 mm |
Produktdetails : KH30-B Linearkugellager
mit Erstbefettung, beidseitig abgedichtet, mit Nachschmiermöglichkeit.
Linear-Kugellager KH, konserviert, nicht abgedichtet, nachschmierbar
Anwendungen
Lageranordnungen mit Wellenführungssystemen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 92,44 g |
|---|---|
| Serie | kh..-b |
| Innendurchmesser | 30 mm |
| Außendurchmesser | 40 mm |
| Länge | 50 mm |
| Dichtung | offen |
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
25,85 € exkl. MwSt.
/ Stück
30,76 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std