SR MULTI 500ML Formtrennmittel silikonhaltig Nassfilm

SR Multi

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

CRC:SR Multi
Rubix:2389903
Hersteller:32836-AA
EAN:5412386064975
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

Fassungsvermögen500 ml
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : SR MULTI 500ML Formtrennmittel silikonhaltig Nassfilm


Der CRC SR MULTI ist ein silikonbasierter, vielseitig einsetzbarer Trennmittel-Spray für industrielle Anwendungen. Er wurde speziell für die Verarbeitung von Thermoplasten und Kautschuken entwickelt und gewährleistet ein schnelles, sauberes und prozesssicheres Entformen. Die Formel sorgt für eine gleichmäßige Verteilung ohne Rückstände und ermöglicht zugleich eine glatte, hochwertige Oberflächenqualität.

Eigenschaften:
Der CRC SR MULTI überzeugt durch seine hohe Wirksamkeit bei Thermoplasten und einer Vielzahl von Kautschuktypen. Die silikonhaltige Zusammensetzung bietet ausgezeichnete Gleiteigenschaften und erleichtert somit den gesamten Entformungsprozess. Das Produkt ist bis zu einer Einsatztemperatur von +200 °C verwendbar und eignet sich zudem als Antihaftmittel in verschiedenen Industriebereichen wie Textilproduktion, Schaumstoffverarbeitung, Druckverfahren oder Schuhherstellung.

Spezifikationen:
• Form: Aerosol
• Basis: Silikon
• Maximale Einsatztemperatur (laut technischem Datenblatt): +200 °C
• Farbe: farblos
• Geruch: lösungsmitteltypisch
• Relative Dichte: 0,74 g/cm³ (bei 25 °C)
• Flammpunkt: -4 °C
• Selbstentzündungstemperatur: > 200 °C
• VOC-Gehalt: 595 g/l
• Transportklassifizierung: UN1950 – Aerosole, Klasse 2.1 (entzündbar)

Normen:
• Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP): Kennzeichnung für entzündbare Aerosole (H222), Behälter unter Druck (H229), Hautreizung (H315), narkotisierende Wirkung (H336) und chronische Gewässergefährdung (H411).
• Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), aktualisiert nach (EU) 2020/878: Sicherheitsdatenblatt konform.

Markeninformationen:
CRC Industries Europe mit Sitz in Belgien entwickelt seit über 60 Jahren hochwertige chemische Produkte für Wartung, Reparatur und industrielle Instandhaltung. Mit ISO-9001-Zertifizierung, einem starken Qualitätsanspruch und kontinuierlicher Prozessoptimierung gilt CRC als verlässlicher Partner für professionelle Anwender. Durch Innovationskraft, Kundennähe und Umweltbewusstsein hat sich das Unternehmen als feste Größe der Branche etabliert.

Stärken

• Schnelles und zuverlässiges Entformen
• Gleichmäßige, hochwertige Oberflächenqualität
• Temperaturbeständig bis +200 °C (laut technischem Datenblatt)
• Sehr gute Gleiteigenschaften dank Silikonbasis
• Vielseitig einsetzbar als Antihaftmittel

Anwendungen

• Entformen von Bauteilen aus Thermoplasten und Kautschuken
• Antihaftmittel in der Textilindustrie
• Schaumstoffproduktion und Druckprozesse
• Vermeidung von Materialhaftung in der Schuhindustrie
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Fassungsvermögen500 ml
Verpackungsmengeaerosol
Max. Temperatur200 °C
7,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,04 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage