GRAPHITE ASSEMBLY PASTE 500ML Grafit-Montagespray
GRAPHITE ASSEMBLY PASTE + MOS2 Hochdruckschmierpaste
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
CRC:Graphite Assembly Paste
Rubix:1791002
Hersteller:32639-AA
EAN:5412386062476

Dokumente
Produktdetails : GRAPHITE ASSEMBLY PASTE 500ML Grafit-Montagespray
Die Graphite Assembly Paste ist eine Montagepaste, die mit festen Graphitpartikeln und Molybdändisulfid (MoS₂) angereichert ist. Sie wurde speziell entwickelt, um Montageprozesse zu erleichtern und einen reibungslosen Start von Maschinen zu gewährleisten. Besonders hervorzuheben ist ihre Widerstandsfähigkeit gegenüber hohem Druck, hohen Temperaturen und Wasser. Diese Paste verlängert die Lebensdauer von Maschinenkomponenten und minimiert gleichzeitig die Gefahr des Festfressens.
Eigenschaften:
Die Graphite Assembly Paste zeigt eine ausgezeichnete Haftung auf Metalloberflächen und behält diese auch unter hoher mechanischer Belastung bei. Ihre Hochdruck- und Verschleißschutzformel schützt mechanische Teile effektiv vor Reibung und verhindert Festfressen. Selbst bei Temperaturen bis zu +650 °C bleibt sie formstabil, tropft nicht und verflüssigt sich nicht. Sie erzeugt einen sehr niedrigen Reibungskoeffizienten und reduziert gleichzeitig Probleme mit Haftung und Gleitverhalten. Auch unter extremen Bedingungen oder bei Kontakt mit Wasser sorgt sie für eine langanhaltende Schmierung.
Spezifikationen:
• Form: Aerosolflüssigkeit mit Propan/Butan als Treibmittel
• Farbe: Schwarz
• Geruch: Charakteristisch
• Relative Dichte: 0,886 g/cm³ bei 20°C
• Maximale Anwendungstemperatur: +650°C
• Selbstentzündungstemperatur: >200°C
• Wasserlöslichkeit: Nicht löslich
• Flammpunkt: < 0°C
Normen:
Diese Graphite Assembly Paste entspricht der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), die den Schutz der menschlichen Gesundheit und der Umwelt vor chemischen Risiken gewährleistet. Zudem erfüllt sie die Anforderungen der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP), welche die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von chemischen Stoffen und Gemischen innerhalb Europas harmonisiert.
Markeninformationen:
CRC Industries ist ein international agierender Konzern, gegründet im Jahr 1958, der sich auf die Herstellung von chemischen Spezialprodukten für die Industrie, Automobiltechnik und Elektronik spezialisiert hat. Der europäische Hauptsitz befindet sich in Belgien. CRC steht für Qualität, Umweltkonformität und kontinuierliche Innovation. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte in zahlreichen Ländern und bietet eine Vielzahl an speziell auf industrielle Anforderungen abgestimmten Produkten an.
Eigenschaften:
Die Graphite Assembly Paste zeigt eine ausgezeichnete Haftung auf Metalloberflächen und behält diese auch unter hoher mechanischer Belastung bei. Ihre Hochdruck- und Verschleißschutzformel schützt mechanische Teile effektiv vor Reibung und verhindert Festfressen. Selbst bei Temperaturen bis zu +650 °C bleibt sie formstabil, tropft nicht und verflüssigt sich nicht. Sie erzeugt einen sehr niedrigen Reibungskoeffizienten und reduziert gleichzeitig Probleme mit Haftung und Gleitverhalten. Auch unter extremen Bedingungen oder bei Kontakt mit Wasser sorgt sie für eine langanhaltende Schmierung.
Spezifikationen:
• Form: Aerosolflüssigkeit mit Propan/Butan als Treibmittel
• Farbe: Schwarz
• Geruch: Charakteristisch
• Relative Dichte: 0,886 g/cm³ bei 20°C
• Maximale Anwendungstemperatur: +650°C
• Selbstentzündungstemperatur: >200°C
• Wasserlöslichkeit: Nicht löslich
• Flammpunkt: < 0°C
Normen:
Diese Graphite Assembly Paste entspricht der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), die den Schutz der menschlichen Gesundheit und der Umwelt vor chemischen Risiken gewährleistet. Zudem erfüllt sie die Anforderungen der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP), welche die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von chemischen Stoffen und Gemischen innerhalb Europas harmonisiert.
Markeninformationen:
CRC Industries ist ein international agierender Konzern, gegründet im Jahr 1958, der sich auf die Herstellung von chemischen Spezialprodukten für die Industrie, Automobiltechnik und Elektronik spezialisiert hat. Der europäische Hauptsitz befindet sich in Belgien. CRC steht für Qualität, Umweltkonformität und kontinuierliche Innovation. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte in zahlreichen Ländern und bietet eine Vielzahl an speziell auf industrielle Anforderungen abgestimmten Produkten an.
Stärken
• Erleichtert die Montage und verhindert das Festfressen mechanischer Teile
• Hitzebeständig bis zu +650°C
• Schützt zuverlässig vor Wasser und feuchter Umgebung
• Erzeugt einen sehr niedrigen Reibungskoeffizienten
• Verringert Haft- und Gleitprobleme
• Bietet langanhaltende Schmierung und hohe Stabilität
• Verhindert Reibung und vorzeitigen Verschleiß
• Unterstützt einen sanften Start von Maschinen
• Hitzebeständig bis zu +650°C
• Schützt zuverlässig vor Wasser und feuchter Umgebung
• Erzeugt einen sehr niedrigen Reibungskoeffizienten
• Verringert Haft- und Gleitprobleme
• Bietet langanhaltende Schmierung und hohe Stabilität
• Verhindert Reibung und vorzeitigen Verschleiß
• Unterstützt einen sanften Start von Maschinen
Anwendungen
Diese Paste eignet sich ideal für die Montage von mechanischen Bauteilen, welche hohen Drücken oder Temperaturen ausgesetzt sind. Sie ist besonders empfehlenswert für Schraubenverbindungen, Flansche, Lager oder Wellen, beispielsweise in den Bereichen Automobilindustrie, industrielle Instandhaltung, Energie, Petrochemie und Maschinenbau. Ob in Werkstätten, Produktionsanlagen oder auf industriellen Baustellen - diese Paste garantiert eine zuverlässige Leistung, selbst unter den härtesten Bedingungen.
Technische Informationen
Attribute
| Fassungsvermögen | 500 ml |
|---|---|
| Min. Temperatur | -30 °C |
| Max. Temperatur | 650 °C |
| Zolltarifcode | 34039900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
26,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
31,15 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std