895134 LU-5 Ptfe Trockenschmierst. Spray 500 ml

Lu-5 trockenes ptfe-schmiermittel

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Spartex:895134
Rubix:3273363
EAN:3660338474972
895134 LU-5 Ptfe Trockenschmierst. Spray 500 ml

Technische Zusammenfassung

Fassungsvermögen650 ml

Dokumente

Produktdetails : 895134 LU-5 Ptfe Trockenschmierst. Spray 500 ml


Ölfreies Schmiermittel, hinterlässt einen trockenen Film aus Polytetrafluorethylen (PTFE) als Schmier- und Schutzmittel. Hochgradig beständig gegen Säuren, chlorierte und fluorierte Lösungsmittel. Schmiert Kunststoff- und Metalloberflächen. Sehr gutes Antihaft- und Trennmittel (Harz, Polyester, Epoxid, Elastomer...). Erleichtert die Reinigung der Wände von Lackierkabinen. Hohe Beständigkeit gegen nicht-chlorierte oder fluorierte Säuren und Lösungsmittel. Trockenschmierung von Kunststoff- und Metalloberflächen: Bänder, Förderbänder, Maschinenausrüstungen, Dichtungen, Lager, Drähte, Drahtseile, Bolzen, Muttern, Gewindebeschläge, Türscharniere, Schlösser, Fenster- oder Schubladenführungen, Reißverschlüsse, Papier, Glas.

Stärken

Für die Trockenschmierung von Kunststoff- oder Metalloberflächen.

Anwendungen

Trockenschmiermittel für Anwendungen, bei denen die Verwendung von Ölen oder Fetten nicht erwünscht ist, z. B. Sicherheitsgurte, Reißverschlüsse, Fenster- oder Schubladenführungen, Zylinderschlösser und Papier. Auch als Trennmittel geeignet.

Technische Informationen


Attribute
Fassungsvermögen650 ml
7,48 exkl. MwSt.
/ Stück
8,90 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std