MOULD PROTECT 500ML Formenschutz
Korrosionsschutzmittel für Spritzgussformen
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
CRC:Mould Protect
Rubix:2389894
Hersteller:32839-AA
EAN:5412386064937
Dokumente
Produktdetails : MOULD PROTECT 500ML Formenschutz
Das Korrosionsschutzmittel CRC Mould Protect bietet einen langanhaltenden Schutz für Spritzgussformen, Werkzeuge, Matrizen und metallische Bauteile während Stillstandzeiten, der Lagerung und des Transports. Die spezielle Formulierung bildet einen transparenten, wachshaltigen Schutzfilm, der Feuchtigkeit verdrängt und die Oberfläche zuverlässig gegen Wasser und Sauerstoff isoliert. Das Produkt eignet sich ideal für die präventive Instandhaltung sowie für die Zwischenserien-Konservierung von Werkzeugen.
Eigenschaften:
Der erzeugte Film ist dünn, gleichmäßig und deckt auch Kanten, Hohlräume und fein bearbeitete Bereiche optimal ab. Er haftet zuverlässig auf sauberem, trockenem Stahl und lässt sich dank der Aerosolformulierung gleichmäßig auftragen – ohne übermäßiges Verlaufen. Der Film schützt die Oberfläche vor Kondensation und erhöhter Luftfeuchtigkeit und reduziert Korrosion bei Temperaturschwankungen in Lagerbereichen. Die silikonfreie Rezeptur ist ideal für Formen und Matrizen in der Kunststoff- und Gummiverarbeitung. Das Spray ermöglicht eine schnelle, punktgenaue Applikation, selbst an schwer zugänglichen Stellen. Die Entfernung erfolgt mittels geeignetem Lösungsmittel oder durch Abwischen vor Wiederinbetriebnahme.
Spezifikationen:
• Erscheinungsbild beim Auftragen: Aerosolflüssigkeit mit Propan/Butan-Treibmittel
• Film nach dem Ablüften: transparenter, wachshaltiger Hochdeckfilm
• Geruch: lösemitteltypisch
• Dichte bei 20 °C: 0,68 g/cm³
• Flammpunkt (geschlossen): −35 °C
• Selbstentzündungstemperatur: > 200 °C
• Kinematische Viskosität: < 20,5 mm²/s bei 40 °C
• Löslichkeit: nicht wasserlöslich
Normen:
• Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP): Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung. Piktogramme GHS02, GHS07 und GHS09. Gefahrenhinweise H222, H229, H315, H336, H411 sowie entsprechende Sicherheitshinweise nach CLP.
• Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), zuletzt geändert durch Verordnung (EU) 2020/878: Sicherheitsdatenblatt gemäß aktuellem Standard, inklusive Stoffinformationen und Kommunikationspflichten.
Markeninformationen:
Seit über 60 Jahren zählt CRC Industries Europe zu den führenden Herstellern spezialisierter chemischer Produkte für Wartung, Reparatur und industrielle Instandhaltung. Das in Belgien ansässige Unternehmen steht für höchste Qualitätsansprüche und ist nach ISO 9001 zertifiziert. CRC investiert kontinuierlich in Prozessoptimierung, Anwendernähe und die Reduktion ökologischer Auswirkungen – ein Anspruch, der die Marke zu einem anerkannten Technologieführer in ihrem Segment macht.
Eigenschaften:
Der erzeugte Film ist dünn, gleichmäßig und deckt auch Kanten, Hohlräume und fein bearbeitete Bereiche optimal ab. Er haftet zuverlässig auf sauberem, trockenem Stahl und lässt sich dank der Aerosolformulierung gleichmäßig auftragen – ohne übermäßiges Verlaufen. Der Film schützt die Oberfläche vor Kondensation und erhöhter Luftfeuchtigkeit und reduziert Korrosion bei Temperaturschwankungen in Lagerbereichen. Die silikonfreie Rezeptur ist ideal für Formen und Matrizen in der Kunststoff- und Gummiverarbeitung. Das Spray ermöglicht eine schnelle, punktgenaue Applikation, selbst an schwer zugänglichen Stellen. Die Entfernung erfolgt mittels geeignetem Lösungsmittel oder durch Abwischen vor Wiederinbetriebnahme.
Spezifikationen:
• Erscheinungsbild beim Auftragen: Aerosolflüssigkeit mit Propan/Butan-Treibmittel
• Film nach dem Ablüften: transparenter, wachshaltiger Hochdeckfilm
• Geruch: lösemitteltypisch
• Dichte bei 20 °C: 0,68 g/cm³
• Flammpunkt (geschlossen): −35 °C
• Selbstentzündungstemperatur: > 200 °C
• Kinematische Viskosität: < 20,5 mm²/s bei 40 °C
• Löslichkeit: nicht wasserlöslich
Normen:
• Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP): Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung. Piktogramme GHS02, GHS07 und GHS09. Gefahrenhinweise H222, H229, H315, H336, H411 sowie entsprechende Sicherheitshinweise nach CLP.
• Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), zuletzt geändert durch Verordnung (EU) 2020/878: Sicherheitsdatenblatt gemäß aktuellem Standard, inklusive Stoffinformationen und Kommunikationspflichten.
Markeninformationen:
Seit über 60 Jahren zählt CRC Industries Europe zu den führenden Herstellern spezialisierter chemischer Produkte für Wartung, Reparatur und industrielle Instandhaltung. Das in Belgien ansässige Unternehmen steht für höchste Qualitätsansprüche und ist nach ISO 9001 zertifiziert. CRC investiert kontinuierlich in Prozessoptimierung, Anwendernähe und die Reduktion ökologischer Auswirkungen – ein Anspruch, der die Marke zu einem anerkannten Technologieführer in ihrem Segment macht.
Stärken
• Transparenter, wachshaltiger Schutzfilm mit hoher Deckkraft
• Zuverlässiger Korrosionsschutz bei Innenlagerung, auch bei Kondensationsfeuchte
• Hydrophobe Wirkung: verdrängt Feuchtigkeit und reduziert Oxidation von Stahl
• Präzise und einfache Anwendung durch Aerosoltechnik
• Silikonfrei – verhindert Qualitätsmängel an silikonempfindlichen Formteilen
• Geeignet für Werkzeuge der Kunststoff- und Gummiverarbeitung
• Zuverlässiger Korrosionsschutz bei Innenlagerung, auch bei Kondensationsfeuchte
• Hydrophobe Wirkung: verdrängt Feuchtigkeit und reduziert Oxidation von Stahl
• Präzise und einfache Anwendung durch Aerosoltechnik
• Silikonfrei – verhindert Qualitätsmängel an silikonempfindlichen Formteilen
• Geeignet für Werkzeuge der Kunststoff- und Gummiverarbeitung
Anwendungen
• Schutz von Spritzgussformen zwischen Produktionsserien
• Konservierung von Matrizen, Schiebern, Bolzen und Einsätzen bei geplanten Stillständen
• Korrosionsschutz für Lager- und Werkstattwerkzeuge sowie metallische Bauteile
• Sicherung gegen Rost während innerbetrieblicher und externer Transporte
• Anwendung auf gereinigten, trockenen Stahloberflächen vor dem Einlagern
• Entfernen des Schutzfilms vor Produktionsstart gemäß internen Reinigungsprozessen
• Konservierung von Matrizen, Schiebern, Bolzen und Einsätzen bei geplanten Stillständen
• Korrosionsschutz für Lager- und Werkstattwerkzeuge sowie metallische Bauteile
• Sicherung gegen Rost während innerbetrieblicher und externer Transporte
• Anwendung auf gereinigten, trockenen Stahloberflächen vor dem Einlagern
• Entfernen des Schutzfilms vor Produktionsstart gemäß internen Reinigungsprozessen
Technische Informationen
Attribute
| Fassungsvermögen | 500 ml |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
108,60 € exkl. MwSt.
/ 12 Stück
129,23 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

