Referenzen
CRC:Copper Paste
Rubix:962410
Hersteller:10690-AB
EAN:5412386017681

Dokumente
Produktdetails : COPPER PASTE 100ML TUBE Kupferpaste
COPPER PASTE ist die hochwertige Antifestbrenn- und Montagepaste auf Kupferbasis. Das besonders feine Kupferpulver in Kombination mit einem tropffreien Basisfett garantiert Langzeitwirkung auch unter extremen Einsatzbedingungen von – 30 °C bis + 1000 °C. COPPER PASTE PRO ist tropffrei und läuft auch bei hohen Temperaturen nicht ab. Die Kupferpaste ist eine ideale Anti-Seize-Trennpaste zum Schutz vor Kaltverschweißung, sorgt für ein gleichmäßiges Anzugsdrehmoment bei der Montage von Schraubverbindungen und ermöglicht eine problemlose Demontage nach hoher Temperaturbelastung. Sie dämpft Geräusche und Vibrationen und schützt vor Korrosion.
COPPER PASTE Kupferpast
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 125 g |
|---|---|
| Fassungsvermögen | 100 ml |
| Verpackungsmenge | rohr |
| 182 mm | |
| 55 mm | |
| Herkunftsland | BE |
| Zolltarifcode | 34039900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,29 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,25 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
