895122 GR-2 Hochtemp. Aluminium Sprühfett 500 ml
Gr-2 - Hochtemperatur-Aluminiumfett
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Ersetzte Ref.:840634
Spartex:895122
Rubix:3273359
EAN:3660338474910
Dokumente
Produktdetails : 895122 GR-2 Hochtemp. Aluminium Sprühfett 500 ml
Reduziert die Reibung und schützt vor Korrosion. Reduziert das Risiko des Festfressens bei hohen Temperaturen. Widerstandsfähig gegen hohen Druck und Wasserdampf. Das Fett bildet eine Schutzschicht auf Muttern, Bolzen, Stehbolzen, Gewinden, Bremsachsen, Federblättern und Flanschen, Ventilen, Ventilverbindungen und Gewindeanschlüssen. Schmiert sofort. Nicht auf heiße Oberflächen auftragen. Betriebstemperatur: 800°C. Verhindert das Klemmen und Reißen von freiliegenden Teilen bei hohen Temperaturen. Erleichtert die Montage und Demontage von Baugruppen mit Schraubgewinden und gewährleistet gleichzeitig die Wasserdichtigkeit. Minimiert das Risiko des Festfressens bei hohen Temperaturen. Widersteht hohem Druck und Wasserdampf. Korrosionsschutzwirkung, hinterlässt eine Schutzschicht auf Teilen wie Schrauben, Muttern, Bolzen, die einer salzhaltigen Atmosphäre ausgesetzt sind.
Stärken
Minimiert das Risiko des Festfressens
Anwendungen
Schmiermittel zur Verhinderung von Verschleiß und Festkleben von Schraubverbindungen, die sehr hohen Temperaturen ausgesetzt sind und zum Schutz vor Korrosion.
Technische Informationen
Attribute
| Fassungsvermögen | 650 ml |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
74,28 € exkl. MwSt.
/ 12 Stück
88,39 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen