LOCTITE LB 8154 400ML SPRÜHDOSE Anti Seize Montagepaste/-spray

Loctite LB 8154

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Loctite:8154
Rubix:507652
Hersteller:303135
EAN:5010266264820
LB 8154 400ML MOS2 Anti Seize
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

Fassungsvermögen400 ml
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : LOCTITE LB 8154 400ML SPRÜHDOSE Anti Seize Montagepaste/-spray


LOCTITE® LB 8154™ ist eine Hochleistungs-Montagepaste, die das Montieren und Demontieren von Bauteilen unter extremen Bedingungen erleichtert. Die Formel basiert auf Mineralöl, Lithiumseife und Molybdändisulfid (MoS₂) und schützt zuverlässig vor Verschleiß und Korrosion. Gleichzeitig hält sie Temperaturen von bis zu 450 °C stand.

Eigenschaften:
Dieses Produkt überzeugt durch seine hervorragende Schutzwirkung gegen Verschleiß und Korrosion, welche auf der speziellen Zusammensetzung mit MoS₂ beruht. Seine Konsistenz ermöglicht eine gleichmäßige Anwendung und optimale Haftung auf Metalloberflächen. Es ist speziell entwickelt, um extremen Temperaturen von -30 °C bis +450 °C standzuhalten und erleichtert sowohl das Einlaufen als auch die spätere Demontage zylindrischer Bauteile. Die praktische Sprühdosenform ermöglicht eine gleichmäßige und einfache Applikation, ganz ohne Produktüberschuss.

Spezifikationen:
• Technologie: Anti-Seize
• Zusammensetzung: Mineralöl, Lithiumseife, Molybdändisulfid (MoS₂)
• Erscheinungsbild: Schwarz
• Geruch: Öl
• Treibgas: Butan/Propan
• Applikationsmethode: Aerosol
• Dichte bei 20 °C (ISO 2811-1): 0,756 g/ml
• Konsistenz (ISO 6743-99): NLGI-Klasse 1
• Eindringtiefe bei 25 °C und 60 Hüben (ISO 2137): 310–340 1/10 mm
• Schweißkraft (ASTM D2596): 2.900 N
• Verschleißindex bei 2.900 N: 4 mm
• Verschleiß nach 1 Stunde bei 400 N: 0,8 mm
• Kupferkorrosion (ISO 2160): 1b nach 3 Stunden bei 100 °C
• Maximale Einsatztemperatur: 450 °C
• Druck bei 20 °C: 3,0 bar
• Ausstoßrate: 1,6 g/s

Normen:
Diese LOCTITE® LB 8154™-Paste erfüllt die Anforderungen der NSF H2-Zertifizierung, welche den sicheren Einsatz in industriellen Umgebungen garantiert, in denen kein Lebensmittelkontakt besteht. Die H2-Klassifizierung bestätigt die Eignung für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie ohne Risiko einer direkten Kontamination.

Informationen zur Marke:
LOCTITE® ist eine Leitmarke von Henkel Adhesive Technologies und weltweit bekannt für ihre innovativen Klebstofflösungen. Mit Spezialisierung auf industrielle Montage- und Wartungsprodukte bietet LOCTITE® zuverlässige und leistungsstarke Lösungen zur Effizienzsteigerung von Prozessen. Mit einem breiten Anwendungsspektrum ist LOCTITE® ein bewährter Partner für Fachleute, die ihre Abläufe optimieren möchten. Die technische Expertise der Marke und ihre strengen Zertifizierungen sorgen für eine gleichbleibend hohe Leistung nach den anspruchsvollsten Standards. LOCTITE® verpflichtet sich zu Innovation, Qualität und Sicherheit auf höchstem Niveau.

Stärken

• Effektiver Schutz vor Verschleiß und Korrosion
• Erleichtert Montage und Demontage von Bauteilen unter extremen Bedingungen
• Hält hohen Betriebstemperaturen bis 450 °C stand
• Gleichmäßige und einfache Anwendung dank Aerosol-Format
• Zuverlässige Leistung über einen breiten Temperaturbereich
• NSF H2-Zertifizierung für den Einsatz in sensiblen Industrieumgebungen
• Konsistenz ermöglicht eine gleichmäßige Abdeckung ohne Produktüberschuss

Anwendungen

LOCTITE® LB 8154™ eignet sich ideal zur Schmierung zylindrischer Teile, welche extremen Temperaturen und hohen Drücken ausgesetzt sind. Besonders geeignet ist das Produkt für den Einsatz in der Schwerindustrie, der Metallverarbeitung, der Energiewirtschaft und der verarbeitenden Industrie. Ob Flanschverbindungen, Schrauben, Ventile oder andere mechanische Komponenten – diese Montagepaste bietet eine zuverlässige Leistung in Umgebungen mit intensiven thermischen und mechanischen Belastungen.
brand logo
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Fassungsvermögen400 ml
Verpackungsmengeaerosol
Typanti-seize
Min. Temperatur-30 °C
Max. Temperatur450 °C
24,67 € exkl. MwSt.
/ Stück
29,36 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std