12B-2 Z 15 KR GEH (TSUBAKI) Kettenrad Duplex, Z. gehärtet Tsubaki
SPROCKET 08B2 Z 8 HARDENED TEETH, PILOT BORE
Siehe technische InformationenReferenzen
Tsubaki:Sprocket 12B2 15T hardened
Rubix:3092244
Hersteller:21706122015
EAN:8718472596618

Produktdetails : 12B-2 Z 15 KR GEH (TSUBAKI) Kettenrad Duplex, Z. gehärtet Tsubaki
Tsubaki Kettenräder sind aus wärmebehandeltem Stahl (C45) in Spitzenqualität gefertigt, um lange Einsatzzeiten zu gewährleisten, hohe Verschleißfestigkeit zu bieten und besonders stoßfest zu sein. Um eine Höchstleistung Ihres Antriebssystems sicherzustellen, sind Tsubaki-Stahl-Kettenräder standardmäßig mit induktionsgehärteten Zähnen ausgestattet, was eine perfekte Übereinstimmung mit den hochwertigen Tsubaki-Ketten gewährleistet. Sie erhalten lange Wartungsintervalle bei stabilen Leistungsdaten.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1838 g |
|---|---|
| Kettenteilung | 19,05 mm |
| Profil | duplex (2) |
| Anzahl Zähne | 15 |
| ISO-Code | 12b-2 |
| Werkstoff | stahl |
| Gewicht | 1838 kg |
| Gesamtbreite | 50 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
18,02 € exkl. MwSt.
/ Stück
21,44 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 11 ) Arbeitstagen