10B-2 Z 17 KR GEH (TSUBAKI) Kettenrad Duplex, Z. gehärtet Tsubaki

SPROCKET 08B2 Z 8 HARDENED TEETH, PILOT BORE

Siehe technische Informationen
Referenzen
Tsubaki:10B2 17T
Rubix:3400318
Hersteller:21706102017
EAN:8718472596304
brand logo
Technische Zusammenfassung
Kettenteilung15,875 mm
Profilduplex (2)
Anzahl Zähne17
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 10B-2 Z 17 KR GEH (TSUBAKI) Kettenrad Duplex, Z. gehärtet Tsubaki


Tsubaki Kettenräder sind aus wärmebehandeltem Stahl (C45) in Spitzenqualität gefertigt, um lange Einsatzzeiten zu gewährleisten, hohe Verschleißfestigkeit zu bieten und besonders stoßfest zu sein. Um eine Höchstleistung Ihres Antriebssystems sicherzustellen, sind Tsubaki-Stahl-Kettenräder standardmäßig mit induktionsgehärteten Zähnen ausgestattet, was eine perfekte Übereinstimmung mit den hochwertigen Tsubaki-Ketten gewährleistet. Sie erhalten lange Wartungsintervalle bei stabilen Leistungsdaten.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1481 g
Kettenteilung15,875 mm
Profilduplex (2)
Anzahl Zähne17
ISO-Code10b-2
Werkstoffstahl
Gewicht1481 kg
Gesamtbreite45 mm
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,53 exkl. MwSt.
/ Stück
17,29 inkl. MwSt.