DIN5417 SP 160X2.82 FST Sprengring für Wälzlager
Sprengringe SP für Wälzlager DIN 616
Siehe technische InformationenReferenzen
Seeger Orbis:SP160A501
Rubix:519746
Hersteller:SP160A501-PRS


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 154,5 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 160 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
Produktdetails : DIN5417 SP 160X2.82 FST Sprengring für Wälzlager
Die Sprengringe SP von Seeger sind für Wellen gedacht und nach DIN 5417 konstruiert. Diese Sprengringe dienen zur Festlegung von Wälzlagern nach DIN 616, die im Außenring eine Nut eingestochen haben.
DIN 5417 Seeger-Sprengringe für Wälzlager
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 154,5 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 160 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Stärke | 2,82 mm |
| Norm | 8799175049824 |
| Zolltarifcode | 73182100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
893,88 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
1.063,71 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
Innendurchmesser
154,5 mm
Außendurchmesser
160 mm