9777423630 Spitzmeißel SDS-max RTec Speed 400 mm

Spitzmeißel RTec Speed, SDS-max

Siehe technische Informationen

Referenzen

Bosch:2608690167
Rubix:1093212
EAN:3165140533621
9777423630 SDS-max Spitzmeißel Rtec Speed 400 mm Bo

Technische Zusammenfassung

Länge400 mm
Breite18 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 9777423630 Spitzmeißel SDS-max RTec Speed 400 mm


Konzipiert für präzises und kontinuierliches Meißeln von Beton und Mauerwerk bietet der spitze Bosch PRO SDS max-5C Meißel dank seiner selbstschärfenden Spitze und des verdrillten Profils eine dauerhaft hohe Leistung. Er ist mit allen SDS max Meißelhämmern kompatibel und vereint Effizienz und Langlebigkeit für anspruchsvolle Maurerarbeiten.

Eigenschaften:
Der spitze PRO SDS max-5C Meißel von Bosch Professional ist mit einer SDS max Aufnahme ausgestattet. Er wird mit Meißelhämmern und Abbruchhämmern eingesetzt. Die selbstschärfende Spitze sorgt während der gesamten Einsatzdauer für eine gleichbleibende Schneidleistung und reduziert Arbeitsunterbrechungen. Die verdrillte Spitze verbessert das Eindringverhalten und erleichtert die Materialzertrümmerung, während das RTec-Element zu einer höheren Abtragsleistung beiträgt. Dieses Modell eignet sich für präzise Meißelarbeiten sowie für Feinarbeiten an Beton und Ziegel.

Spezifikationen:
• Länge: 400 mm
• Aufnahme: SDS max
• Lebensdauer: bis zu 1,5-mal länger als der spitze Bosch SDS max-3C Meißel
• Spitzentyp: selbstschärfend
• Spitzenform: verdrillt
• RTec sorgt für eine höhere Materialabtragsrate

Stärken

• Weniger Arbeitsunterbrechungen dank selbstschärfender Spitze
• Verbesserter Materialabtrag durch das RTec-Element
• Universelle Kompatibilität mit allen SDS max Meißelhämmern
• Höhere Effizienz beim Meißeln von Beton und Zement

Anwendungen

Dieser Meißel wird bei Bau-, Renovierungs- und industriellen Instandhaltungsarbeiten eingesetzt. Er eignet sich für Arbeiten an Stahlbeton, Ziegel und Zement, sowohl für präzises Meißeln als auch für das Öffnen von Schlitzen oder gezielte Abbrucharbeiten. Geeignet für das Baugewerbe, den Tiefbau, die Instandhaltung und die Schwerindustrie bietet er eine hohe Zuverlässigkeit in anspruchsvollen Baustellenumgebungen mit konstantem Produktivitätsbedarf.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht746 g
Verpackungsmaße (L x B x H)490x43x20 mm
Gewicht der Verpackung720 g
Länge400 mm
Breite18 mm
Gewicht746 g
Zolltarifcode35069190
23,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
27,49 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std