Referenzen
Ersetzte Ref.:827965
Roebuck:5103014
Rubix:2011659
EAN:3660338342219

Produktdetails : 5103014 Schlitzmeissel ohne Handschutz 240x26x 7mm
DIN 7255
Gehärt/er Stahl aus Chrom-Vanadium.
Härte zwischen 54 und 58 HRC (kann nachgeschärft werden).
Gehärt/er Kopf, um das Risiko von Splittern zu reduzieren.
Polierte Kante, Gehäuse mit hochwertigem Lack lackiert.
Geeign/ für die Bearbeitung von M/all und Stein.
Gehärt/er Stahl aus Chrom-Vanadium.
Härte zwischen 54 und 58 HRC (kann nachgeschärft werden).
Gehärt/er Kopf, um das Risiko von Splittern zu reduzieren.
Polierte Kante, Gehäuse mit hochwertigem Lack lackiert.
Geeign/ für die Bearbeitung von M/all und Stein.
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 240 mm |
|---|---|
| Breite | 26 mm |
| Gewicht | 330 g |
| Griff | chrom-vanadium-stahl |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
102,80 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
122,33 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage