5103002 Flachmeißel D6453 175x20x12mm

Flache Meißel

Siehe technische Informationen

Referenzen

Roebuck:5103002
Rubix:2011643
EAN:3660338342097
5103002 Flachmeissel D6453 175x20x12mm

Technische Zusammenfassung

Länge175 mm
Breite21 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 5103002 Flachmeißel D6453 175x20x12mm


Gehärteter Chrom-Vanadium-Stahl.
Härte zwischen 54 und 58 HRC (kann nachgeschärft werden).
Gehärteter Kopf, um das Risiko von Splittern zu reduzieren.
Polierte Kante, Gehäuse mit Qualitätsfarbe lackiert.
Geeignet für die Bearbeitung von Metall und Stein.

Technische Informationen


Attribute
Länge175 mm
Breite21 mm
Gewicht257 g
80,40 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
95,68 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage