5103001 Flachmeißel D6453 150x17x11mm

Flache Meißel

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ersetzte Ref.:4968899
Roebuck:5103001
Rubix:2011642
EAN:3660338342080
5103001 Flachmeissel D6453 150x17x11mm

Technische Zusammenfassung

Länge150 mm
Breite18 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 5103001 Flachmeißel D6453 150x17x11mm


Gehärteter Chrom-Vanadium-Stahl.
Härte zwischen 54 und 58 HRC (kann nachgeschärft werden).
Gehärteter Kopf, um das Risiko von Splittern zu reduzieren.
Polierte Kante, Gehäuse mit Qualitätsfarbe lackiert.
Geeignet für die Bearbeitung von Metall und Stein.

Technische Informationen


Attribute
Länge150 mm
Breite18 mm
Gewicht177 g
6,54 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,78 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std