5103016 Schlitzmeissel mit Handschutz 240x26x 7mm

Flacher Meißel mit Handschutz

Siehe technische Informationen

Referenzen

Roebuck:5103016
Rubix:3048947
EAN:3660338342233
5103016 Schlitzmeissel mit Handschutz 240x26x 7mm

Technische Zusammenfassung

Länge240 mm
Breite26 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 5103016 Schlitzmeissel mit Handschutz 240x26x 7mm


DIN 7255
Gehärt/er Stahl aus Chrom-Vanadium.
Härte zwischen 54 und 58 HRC (kann nachgeschärft werden).
Gehärt/er Kopf, um das Risiko von Splittern zu reduzieren.
Polierte Kante, Gehäuse mit hochwertigem Lack beschicht/.
Geeign/ für die Bearbeitung von M/all und Stein.

Technische Informationen


Attribute
Länge240 mm
Breite26 mm
Gewicht435 g
Griffmit schutz
14,44 exkl. MwSt.
/ Stück
17,18 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std