5103015 Schlitzmeissel, gebogen 240mm

Flach gewinkelter Meißel

Siehe technische Informationen

Referenzen

Roebuck:5103015
Rubix:2011660
EAN:3660338342226
5103015 Schlitzmeissel, gebogen 240mm

Technische Zusammenfassung

Länge241 mm
Breite26 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 5103015 Schlitzmeissel, gebogen 240mm


Norm: DIN 7255
Chrom-Vanadium gehärteter Stahl.
Härte zwischen 54 und 58 HRC (kann nachgeschärft werden).
Gehärteter Kopf, um das Risiko von Splittern zu reduzieren.
Polierte Kante, Gehäuse mit Qualitätsfarbe lackiert.
Geeignet für die Bearbeitung von Metall und Stein.

Technische Informationen


Attribute
Länge241 mm
Breite26 mm
Gewicht295 g
107,70 exkl. MwSt.
/ 5 Stück
128,16 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage