5103017 Schlitzmeissel gebogen 240mm mit Handschutz

Gewinkelter flacher Meißel mit Handschutz

Siehe technische Informationen

Referenzen

Roebuck:5103017
Rubix:2311586
EAN:3660338342240
5103017 Schlitzmeissel gebogen 240mm mit Handschutz

Technische Zusammenfassung

Länge240 mm
Breite26 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 5103017 Schlitzmeissel gebogen 240mm mit Handschutz


Norm: DIN 7255
Chrom-Vanadium gehärteter Stahl.
Härte zwischen 54 und 58 HRC (kann nachgeschärft werden).
Gehärteter Kopf, um das Risiko von Splittern zu reduzieren.
Universalgriff.
Polierte Kante, Gehäuse mit hochwertiger Farbe lackiert.
Geeignet für die Bearbeitung von Metall und Stein.

Technische Informationen


Attribute
Länge240 mm
Breite26 mm
Gewicht425 g
26,75 € exkl. MwSt.
/ Stück
31,83 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage