Referenzen
Ersetzte Ref.:4968894
Roebuck:5103003
Rubix:2011644
EAN:3660338342103

Produktdetails : 5103003 Flachmeißel D6453 200x23x13mm
Gehärteter Chrom-Vanadium-Stahl.
Härte zwischen 54 und 58 HRC (kann nachgeschärft werden).
Gehärteter Kopf, um das Risiko von Splittern zu reduzieren.
Polierte Kante, Gehäuse mit Qualitätsfarbe lackiert.
Geeignet für die Bearbeitung von Metall und Stein.
Härte zwischen 54 und 58 HRC (kann nachgeschärft werden).
Gehärteter Kopf, um das Risiko von Splittern zu reduzieren.
Polierte Kante, Gehäuse mit Qualitätsfarbe lackiert.
Geeignet für die Bearbeitung von Metall und Stein.
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 200 mm |
|---|---|
| Breite | 24 mm |
| Gewicht | 373 g |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
91,00 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
108,29 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage