9110250840 Spiralbohrer DIN338VA HSSE 8,40 mm
Spiralbohrer DIN338VA HSSE 8,40mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:10250840, 9110250840
Rubix:1941554
Hersteller:10250840
EAN:4317784519366


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser der Bohrung | 8,4 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 75 mm |
| Schnittlänge | 75 mm |
Produktdetails : 9110250840 Spiralbohrer DIN338VA HSSE 8,40 mm
Spiralbohrer DIN338 HSSE Typ INOX 8,40mm FORMAT
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Besonders stabiles Modell. Profilgeschliffen, rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff, hoher Teilungsgenauigkeit und ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit. Seitenspanwinkel größer als normal, Kerndicke schwächer als normal und Kernanstieg normal. Anwendung: Spezialbohrer für rost-/säure-/hitzebeständige und austenitische Stähle (INOX), Aluminium, Aluminiumlegierungen, Kupfer und Messing verwendbar.
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Besonders stabiles Modell. Profilgeschliffen, rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff, hoher Teilungsgenauigkeit und ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit. Seitenspanwinkel größer als normal, Kerndicke schwächer als normal und Kernanstieg normal. Anwendung: Spezialbohrer für rost-/säure-/hitzebeständige und austenitische Stähle (INOX), Aluminium, Aluminiumlegierungen, Kupfer und Messing verwendbar.
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser der Bohrung | 8,4 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 75 mm |
| Schnittlänge | 75 mm |
| Schafttyp | zylindrisch |
| Schneidstoff | hss |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,33 € exkl. MwSt.
/ Stück
18,24 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std