CUT-860957 Spiralbohrer 6,8mm HSS ZIRKO B DIN 338 N 130°
BOHRER MIT ZYLINDERSCHAFT - HSS - GESCHLIFFEN - NORMALE AUSFÜHRUNG - ZIRKO BB
Siehe technische InformationenReferenzen
GISS Cutline:860957
Rubix:3048982
EAN:3660338157721


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser der Bohrung | 6,8 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 109 mm |
| Schnittlänge | 69 mm |
Produktdetails : CUT-860957 Spiralbohrer 6,8mm HSS ZIRKO B DIN 338 N 130°
Selbstzentrierender Bohrer. 30 % längere Lebensdauer als andere beschichtete HSS-Bohrer dank seinem 130°-Winkel und seiner Zirko-Beschichtung, was für bessere Abschnittentsorgung sorgt.
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser der Bohrung | 6,8 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 109 mm |
| Schnittlänge | 69 mm |
| Schafttyp | zylindrisch |
| DIN-Norm | din 338 n |
| Beschichtung | zirko bb |
| Steigungswinkel | 30 ° |
| Spitzenwinkel | 130 ° |
| Schaftdurchmesser | 6,8 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
42,00 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
49,98 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage