861153 Spiralbohrer DIN338 HSS rollgewalzt Typ N
Zylindrische bohrer - hss - geschnitten, geschliffen, reduzierter schaft
Siehe technische InformationenReferenzen
GISS Cutline:861153
Rubix:3265879
EAN:3660338159640


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser der Bohrung | 12 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 151 mm |
| Schnittlänge | 101 mm |
Produktdetails : 861153 Spiralbohrer DIN338 HSS rollgewalzt Typ N
Zur Verwendung mit einem Bohrfutter mit Größe von 13 mm
Spiralbohrer DIN338 HSS rollgewalzt Typ N
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser der Bohrung | 12 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 151 mm |
| Schnittlänge | 101 mm |
| Schafttyp | zylindrisch |
| DIN-Norm | din 338 n |
| Steigungswinkel | 30 ° |
| Spitzenwinkel | 118 ° |
| Schaftdurchmesser | 10 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,23 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,55 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage