869269 Spiralbohrer für G-Coil Einsatz M8 8.4 mm

Forest G-Spule

Siehe technische Informationen

Referenzen

Roebuck:869269
Rubix:3239168
EAN:3660338230257
869269 Spiralbohrer für G-Coil Einsatz M8 8.4 mm

Technische Zusammenfassung

Durchmesser der Bohrung8,4 mm
Gesamtlänge125 mm
Schnittlänge75 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 869269 Spiralbohrer für G-Coil Einsatz M8 8.4 mm


G-EINSATZGEWINDE-Bohrer sind zum Bohren von Löchern vor dem Einsetzen von G-EINSATZGEWINDEN vorgesehen
8,4 mm Bohrer G-Coil für M8X125

Technische Informationen


Attribute
Durchmesser der Bohrung8,4 mm
Gesamtlänge125 mm
Schnittlänge75 mm
Schafttypzylindrisch
DIN-Normdin 338 n
Steigungswinkel30 °
Schneidstoffhss
Spitzenwinkel118 °
Schaftdurchmesser8,4 mm
189,20 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
225,15 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage