860901 Spiralbohrer HSS geschl. DIN338 ZIRKO BB D.1,2
BOHRER MIT ZYLINDERSCHAFT - HSS - GESCHLIFFEN - NORMALE AUSFÜHRUNG - ZIRKO BB
Siehe technische InformationenReferenzen
GISS Cutline:860901
Rubix:3265560
EAN:3660338157165


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser der Bohrung | 1,2 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 38 mm |
| Schnittlänge | 16 mm |
Produktdetails : 860901 Spiralbohrer HSS geschl. DIN338 ZIRKO BB D.1,2
Selbstzentrierender Bohrer. 30 % längere Lebensdauer als andere beschichtete HSS-Bohrer dank seinem 130°-Winkel und seiner Zirko-Beschichtung, was für bessere Abschnittentsorgung sorgt.
Spiralbohrer HSS geschl. DIN338 ZIRKO BB D.1,2
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser der Bohrung | 1,2 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 38 mm |
| Schnittlänge | 16 mm |
| Schafttyp | zylindrisch |
| DIN-Norm | din 338 n |
| Beschichtung | zirko bb |
| Steigungswinkel | 30 ° |
| Spitzenwinkel | 130 ° |
| Schaftdurchmesser | 1,2 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
21,00 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
24,99 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage