861340 Spiralbohrer DIN340 HSS geschliffen Typ N 5,20mm
Zylindrische HSS-Bohrer – HSS – lang
Siehe technische InformationenReferenzen
GISS Cutline:861340
Rubix:3265390
EAN:3660338161476


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser der Bohrung | 5,2 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 132 mm |
| Schnittlänge | 87 mm |
Produktdetails : 861340 Spiralbohrer DIN340 HSS geschliffen Typ N 5,20mm
Zylindrische HSS-Bohrer – HSS – lang
Spiralbohrer DIN340 HSS geschliffen Typ N 5,20mm
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser der Bohrung | 5,2 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 132 mm |
| Schnittlänge | 87 mm |
| Schafttyp | zylindrisch |
| DIN-Norm | din 340 n |
| Steigungswinkel | 30 ° |
| Spitzenwinkel | 118 ° |
| Schaftdurchmesser | 5,2 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
270,00 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
321,30 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage