860697 Spiralbohrer DIN338 HSS TiN-TiP Form C 5,8mm
Bohrer - HSS - Jobber-Bohrer, Spitze Zinn-beschichtet
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:844427
GISS Cutline:860697
Rubix:3266048
EAN:3660338155161


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser der Bohrung | 5,8 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 93 mm |
| Schnittlänge | 57 mm |
Produktdetails : 860697 Spiralbohrer DIN338 HSS TiN-TiP Form C 5,8mm
Bohrer - HSS - Jobber-Bohrer, Spitze Zinn-beschichtet
Spiralbohrer DIN338 HSS TiN-TiP Form C 5,8mm
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser der Bohrung | 5,8 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 93 mm |
| Schnittlänge | 57 mm |
| Schafttyp | zylindrisch |
| DIN-Norm | din 338 n |
| Steigungswinkel | 30 ° |
| Schneidstoff | hss |
| Spitzenwinkel | 130 ° |
| Schaftdurchmesser | 5,8 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
487,50 € exkl. MwSt.
/ 150 Stück
580,13 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort