652432 Rollgeschmiedeter HSS Morsekegelschaftbohrer 14,5 mm
Laminierte HSS-Bohrer mit Morsekegel
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Spartex:652432
Rubix:3250156
EAN:3660338002823


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser der Bohrung | 14,5 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 212 mm |
| Schnittlänge | 114 mm |
Dokumente
Produktdetails : 652432 Rollgeschmiedeter HSS Morsekegelschaftbohrer 14,5 mm
Spiralbohrer mit laminiertem HSS-Kegelschaft.
Verwendung:
- stationäre Wartungsmaschinen.
- niedriglegierte Stähle
Verwendung:
- stationäre Wartungsmaschinen.
- niedriglegierte Stähle
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser der Bohrung | 14,5 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 212 mm |
| Schnittlänge | 114 mm |
| Schafttyp | zulaufend |
| DIN-Norm | din 345 |
| Innenkühlung | nein |
| Morsekegel | cm 2 |
| Material des Körpers | hss |
| Spitzenwinkel | 118 ° |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,11 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,41 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage