Präzisions-/ Spindellager Timken 3MM9326WICRDUL, Innendurchmesser: 130 mm | Außendurchmesser: 180 mm | Breite: 24 mm

Spindellagersatz

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:3MM9326WICRDUL
Rubix:842826
EAN:0087796343788
3MM9326WICRDUL (TIM) Spindellager Fafnir

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser130 mm
Außendurchmesser180 mm
Breite24 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 3MM9326WICRDUL (TIM) Spindellager Fafnir


Spindellagersatz (Satz=2 Stück) Fafnir
Spindellagersatz (Satz=2 Stück) Fafnir

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser130 mm
Außendurchmesser180 mm
Breite24 mm
Dichtungoffen
Serie3mm9300wi
Käfigphenolharz
Gewicht3,63 kg
Genauigkeitp4s (super precision: iso class 4 dimensional / iso class 2 running)
Statische Tragzahl, radial - C0r80500 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr73900 N
Zolltarifcode84821090
5.196,98 € exkl. MwSt.
/ Packung
6.184,41 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an