Präzisions-/ Spindellager Timken 3MM9313WICRDUL, Innendurchmesser: 65 mm | Außendurchmesser: 90 mm | Breite: 13 mm

Spindellagersatz

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:3MM9313WICRDUL
Rubix:842817
EAN:0087796202306
3MM9313WICRDUL (TIM) Spindellager Fafnir

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser65 mm
Außendurchmesser90 mm
Breite13 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 3MM9313WICRDUL (TIM) Spindellager Fafnir


Spindellagersatz (Satz=2 Stück) Fafnir
Spindellagersatz (Satz=2 Stück) Fafnir

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser65 mm
Außendurchmesser90 mm
Breite13 mm
Dichtungoffen
Seriefafnir 9300wi (spindle angular contact, ultra-light series)
Käfigphenolharz
Gewicht0,22 kg
Genauigkeitp4s (super precision: iso class 4 dimensional / iso class 2 running)
Statische Tragzahl, radial - C0r22200 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr20400 N
Zolltarifcode84821090
1.364,20 € exkl. MwSt.
/ Packung
1.623,40 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an