Präzisions-/ Spindellager Timken 3MM9307WICRDUL, Innendurchmesser: 35 mm | Außendurchmesser: 55 mm | Breite: 10 mm
Spindellagersatz
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:3MM9307WICRDUL
Rubix:842806
EAN:0087796229273


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 35 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 55 mm |
| Breite | 10 mm |
Produktdetails : 3MM9307WICRDUL (TIM) Spindellager Fafnir
Spindellagersatz (Satz=2 Stück) Fafnir
Spindellagersatz (Satz=2 Stück) Fafnir
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 35 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 55 mm |
| Breite | 10 mm |
| Dichtung | offen |
| Serie | 9300wi |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | phenolharz |
| Genauigkeit | p4s (super precision: iso class 4 dimensional / iso class 2 running) |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 8530 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 11600 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
731,82 € exkl. MwSt.
/ Packung
870,87 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage