Präzisions-/ Spindellager Timken 3MM9104WICRDUL, Innendurchmesser: 20 mm | Außendurchmesser: 42 mm | Breite: 12 mm
Spindellagersatz
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:3MM9104WICRDUL
Rubix:842753
EAN:0087796222847


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 42 mm |
| Breite | 12 mm |
Produktdetails : 3MM9104WICRDUL (TIM) Spindellager Fafnir
Spindellagersatz (Satz=2 Stück) Fafnir
Spindellagersatz (Satz=2 Stück) Fafnir
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 42 mm |
| Breite | 12 mm |
| Dichtung | offen |
| Serie | 9100wi |
| Käfig | phenolharz |
| Genauigkeit | p4s (super precision: iso class 4 dimensional / iso class 2 running) |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
619,43 € exkl. MwSt.
/ Packung
737,12 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage