Präzisions-/ Spindellager Timken 3MM9102WICRDUL, Innendurchmesser: 15 mm | Außendurchmesser: 32 mm | Breite: 9 mm

Spindellagersatz

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:3MM9102WICRDUL
Rubix:842750
EAN:0087796023147
3MM9102WICRDUL (TIM) Spindellager Fafnir

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser15 mm
Außendurchmesser32 mm
Breite9 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 3MM9102WICRDUL (TIM) Spindellager Fafnir


Spindellagersatz (Satz=2 Stück) Fafnir
Spindellagersatz (Satz=2 Stück) Fafnir

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser15 mm
Außendurchmesser32 mm
Breite9 mm
Dichtungoffen
Serie9100 wi (extra-light iso 10 series)
Käfigphenolharz
Gewicht0,03 kg
Statische Tragzahl, radial - C0r3530 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr7020 N
Zolltarifcode84821090
576,80 exkl. MwSt.
/ Packung
686,39 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an