Präzisions-/ Spindellager Timken 2MM9314WICRDUM, Innendurchmesser: 70 mm | Außendurchmesser: 100 mm | Breite: 16 mm
Spindellagersatz
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:2MM9314WICRDUM
Rubix:841146
EAN:0087796221222


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 70 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 100 mm |
| Breite | 16 mm |
Produktdetails : 2MM9314WICRDUM (TIM) Spindellager Fafnir
Spindellagersatz (Satz=2 Stück) Fafnir
Spindellagersatz (Satz=2 Stück) Fafnir
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 70 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 100 mm |
| Breite | 16 mm |
| Dichtung | offen |
| Serie | 2mm9300wi |
| Käfig | phenolharz |
| Gewicht | 0,34 kg |
| Genauigkeit | p4s (super precision: iso class 4 dimensional / iso class 2 running) |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 29000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 32000 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.605,55 € exkl. MwSt.
/ Packung
1.910,60 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage