Präzisions-/ Spindellager Timken 2MM9117WICRDUM, Innendurchmesser: 85 mm | Außendurchmesser: 130 mm | Breite: 22 mm

Spindellagersatz

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:2MM9117WICRDUM
Rubix:841106
EAN:0087796072916
2MM9117WICRDUM (TIM) Spindellager Fafnir

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser85 mm
Außendurchmesser130 mm
Breite22 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 2MM9117WICRDUM (TIM) Spindellager Fafnir


Spindellagersatz (Satz=2 Stück) Fafnir
Spindellagersatz (Satz=2 Stück) Fafnir

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser85 mm
Außendurchmesser130 mm
Breite22 mm
Dichtungoffen
Seriefafnir spindle angular contact (9300wi, 9100wi, 200wi, 300wi)
Käfigphenolharz
Gewicht0,901 kg
Statische Tragzahl, radial - C0r52240 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr66700 N
Zolltarifcode84821090
2.164,92 exkl. MwSt.
/ Packung
2.576,25 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an