Präzisions-/ Spindellager Timken 2MM9111WICRDUL, Innendurchmesser: 55 mm | Außendurchmesser: 90 mm | Breite: 18 mm

Spindellagersatz

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:2MM9111WICRDUL
Rubix:841091
EAN:0087796072510
2MM9111WICRDUL (TIM) Spindellager Fafnir

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser55 mm
Außendurchmesser90 mm
Breite18 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 2MM9111WICRDUL (TIM) Spindellager Fafnir


Spindellagersatz (Satz=2 Stück) Fafnir
Spindellagersatz (Satz=2 Stück) Fafnir

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser55 mm
Außendurchmesser90 mm
Breite18 mm
Dichtungoffen
Serie2mm9100wi
Käfigphenolharz
Gewicht0,78 kg
Statische Tragzahl, radial - C0r28600 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr37800 N
Zolltarifcode84821090
1.192,12 exkl. MwSt.
/ Packung
1.418,62 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an