Präzisions-/ Spindellager Timken 2MM9109WICRDUL, Innendurchmesser: 45 mm | Außendurchmesser: 75 mm | Breite: 16 mm
Spindellagersatz
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:2MM9109WICRDUL
Rubix:841088
EAN:0087796072367




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 45 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 75 mm |
| Breite | 16 mm |
Produktdetails : 2MM9109WICRDUL (TIM) Spindellager Fafnir
Spindellagersatz (Satz=2 Stück) Fafnir
Spindellagersatz (Satz=2 Stück) Fafnir
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 45 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 75 mm |
| Breite | 16 mm |
| Dichtung | offen |
| Serie | 9100wi |
| Käfig | phenolharz |
| Gewicht | 0,24 kg |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 19300 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 27000 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
978,20 € exkl. MwSt.
/ Packung
1.164,06 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen