Präzisions-/ Spindellager Timken 2MM9102WICRDUL, Innendurchmesser: 15 mm | Außendurchmesser: 32 mm | Breite: 9 mm

Spindellagersatz

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:2MM9102WICRDUL
Rubix:841078
EAN:0087796077720
2MM9102WICRDUL (TIM) Spindellager Fafnir

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser15 mm
Außendurchmesser32 mm
Breite9 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 2MM9102WICRDUL (TIM) Spindellager Fafnir


Spindellagersatz (Satz=2 Stück) Fafnir
Spindellagersatz (Satz=2 Stück) Fafnir

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser15 mm
Außendurchmesser32 mm
Breite9 mm
Dichtungoffen
Serie2mm9100wi
Käfigphenolharz
Gewicht0,063 kg
Genauigkeitp4s (super precision: iso class 4 dimensional / iso class 2 running)
Statische Tragzahl, radial - C0r3600 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr7300 N
Zolltarifcode84821090
576,80 € exkl. MwSt.
/ Packung
686,39 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an