Präzisions-/ Spindellager Timken 2MM213WICRDUM, Innendurchmesser: 65 mm | Außendurchmesser: 120 mm | Breite: 23 mm
Spindellagersatz
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:2MM213WICRDUM
Rubix:841043
EAN:0087796070783


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 65 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 120 mm |
| Breite | 23 mm |
Produktdetails : 2MM213WICRDUM (TIM) Spindellager Fafnir
Spindellagersatz (Satz=2 Stück) Fafnir
Spindellagersatz (Satz=2 Stück) Fafnir
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 65 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 120 mm |
| Breite | 23 mm |
| Dichtung | offen |
| Serie | fafnir® spindle angular contact ball bearings (9300wi, 9100wi, 200wi, 300wi) |
| Käfig | phenolharz |
| Gewicht | 0,998 kg |
| Genauigkeit | p4s (super precision: iso class 4 dimensional / iso class 2 running) |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 54700 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 77400 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.912,98 € exkl. MwSt.
/ Packung
2.276,45 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage