Präzisions-/ Spindellager Timken 2MM211WICRDUM, Innendurchmesser: 55 mm | Außendurchmesser: 100 mm | Breite: 21 mm
Spindellagersatz
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:2MM211WICRDUM
Rubix:841039
EAN:0087796070615


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 55 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 100 mm |
| Breite | 21 mm |
Produktdetails : 2MM211WICRDUM (TIM) Spindellager Fafnir
Spindellagersatz (Satz=2 Stück) Fafnir
Spindellagersatz (Satz=2 Stück) Fafnir
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 55 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 100 mm |
| Breite | 21 mm |
| Dichtung | offen |
| Serie | fafnir 200wi |
| Käfig | phenolharz |
| Gewicht | 0,608 kg |
| Genauigkeit | p4s (super precision: iso class 4 dimensional / iso class 2 running) |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 40000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 58700 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.473,08 € exkl. MwSt.
/ Packung
1.752,97 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage